MGR122 プレート用取っ手 大阪魂 32722925 MGR122 プレート用取っ手 大阪魂 32722925

プレート用取っ手

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32722925 品番 MGR122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法A(mm)19 寸法H(mm)43.4 寸法L(mm)122 寸法L1(mm)149 寸法h(mm)10.9 材質ポリカボネート(黒色) 質量(g)43 ねじ寸法MM6×1

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32722907
2022-03-27
用途:
台所のキッチンの扉に付け替えるために購入しました
その他業種

最悪でした。2カ月目で簡単に折れてしまいました。2つ連続です。他に10個つけていますが時間の問題と思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
32722907
2020-08-03
用途:
家具の取っ手交換

ネジ間隔が90mmのものはホームセンターにも売っていませんでした。今までタンスの取っ手が壊れたままでいましたが助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32722907
2020-01-06
用途:
アコーディオンカーテンの取っ手

ホームセンターで探しましたが、ピッチ90mmはどこにもなし、96mmはあるのですが・・・。失敗してもいいかと思わせる200円以下、質感もよく、とても満足です。カーテン側の問題で、ネジ締めスペースはありませんが、M6キャップボルトを外からプライヤーで締めれば問題ありませんでした。私と同じような用途なら超おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
32722925
2020-02-08
用途:
コンパネに取っ手付け

固く上部な樹脂製なのでネジをしっかり締め付けて固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
32722907
2019-12-05
用途:
点検口の蓋の取手

他の方のレビューにもありましたが、値段以上の品質です。艶消しではなく艶ありのつるつるです。

対象商品:
32722916
2019-12-09
用途:
充電器の取って交換。

作りも良くしっかりしています。思ってより良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32722916
2017-10-20
用途:
アタッチメントボード用
スタジオBW&Y 様

t.c electronic G-SYSTEMのペダルボード等を搭載したアタッチメントボードに取り付けました.本ペダルは重量=10kg程になり,とてもハンドルなしでは持ち上げられません.
純正品は高額なので,捜しに探してこの取っ手を見つけました.
サイズは,大人の手が十分に入り込めるサイズですので,安心して持ち上げられます.
安くて高品質なハンドルです.

対象商品:
32722907
2016-02-08
用途:
仕事用(FRP製の蓋に使用)
有限会社エフテクノ 様

価格的にも手軽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする