スーパースズメバチジェット

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード32723047 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強力噴射のスズメバチ用殺虫剤。
従来品がパワーアップ。秒速ノックダウン+蒸散殺虫のダブル効果でスズメバチを巣ごと徹底駆除。
危険なスズメバチを速く倒す新殺虫成分メトフルトリン配合。
強力ノズルにより薬剤が大量に噴射し、遠くまで届きます。
メトフルトリンが巣の中で蒸散し、巣の隅々まで行きわたります。

適合害虫スズメバチ 用途スズメバチの駆除、スズメバチの巣の処理 質量(g)450 寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×22.5 有効成分メトフルトリン、d-T80-フタルスリン 利用場所屋外
注意
※本品は屋外専用です。屋内、天井裏など風通しの悪い場所には使用できません。
強力噴射のため、約35秒で全量噴射されます。
風上から風下に向かって2〜3m離れたところから噴霧してください(必ず噴霧場所の周り、特に風下に人がいないことを確認すること)。
皮膚を露出しないように、防護服、手袋(スズメバチの針が 皮膚まで届かないもの)保護メガネを着用してください。
スズメバチの巣を処理する場合は、必ず日没後にスズメバチが巣に戻ってから、2〜3m位離れた場所から巣の出入り口に向かって噴霧してください。
1本で直径15cmの巣を処理できます。巣の直径が4cm大きくなる毎に1本追加してください。
巣の処理は必ず少し多めに薬剤を準備してから行ってください。また直径が25cmを超える大きな巣の処理は大変危険ですので、専門家に依頼してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
スズメバチ対策
その他業種

これが効きます。いろいろなメーカーさんのものを試しましたが、これです。
お願いですから取り扱いを続けていただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32723047
2022-10-17
用途:
通常業務(外の作業)等

いつもそこそこ大量買いしてます。完全にリピーターです!蜂の巣があったときの対処に使用していますが、色んな人が使用しますが好評です。けど、本数をだいぶ使用するのでもっと大容量のがあればいいのになぁ〜!

1人が参考にしています
対象商品:
32723047
2017-09-16
用途:
ボイラーメンテ時に危険なため

スズメバチの巣に噴射したらスズメバチが飛び出てきてポタポタ落下し死滅し、巣を除去出来た。

対象商品:
32723047
2016-08-30
用途:
ハチの巣とハチの駆除
丸喜鋼業株式会社 様

スズメバチかと思いましたが、実際は足長ハチでした。
2〜3匹には逃げられましたが、巣と共にほとんどが撃沈出来ました。
その威力には十分満足でした。

対象商品:
32723047
2016-07-08
用途:
会社敷地内にハチが進入してきたとき
製造業

威力が強力で効きます。効き目が強い分薬液が多く出る為、床はびしゃびしゃになります。社内では好評で、他のものが使えないくらいお気に入りです。

対象商品:
32723047
2015-07-01
用途:
野外作出かけるときに、持参する。
農・林・水産業

つかいやすい、リュックにスマートに入る。

対象商品:
32723047
2014-09-17
用途:
スズメバチの巣を撤去

効果抜群です。
ハチ・アブと記載された商品ではスズメバチは死にませんが、スズメバチ専用品は即効性が高く効果抜群です。
日が暮れると、ほとんどのスズメバチが巣に戻りますので、夜間の撃退が効果的で巣の入り口から吹き込むのであれば、1本(480ml)あれば十分撃退可能です。
念のため、簡易装備ですが、麦わら帽子に取り付ける虫除けネットをかぶって皮手と厚手の長袖は必数です。
ただし、秋の彼岸頃からスズメバチの凶暴性が強くなるため、駆除時は注意が必要で、自信のない方は無理しない方がよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
32723047
2014-07-18
用途:
蜂の撤去

噴射後 即死で かなりの効果がありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする