曜日別特売
SR09-38-SUS SR09アダプタ 清水製作所[継手] 32725926

SR09-38-SUS SR09アダプタ 清水製作所[継手] 32725926
SR09-38-SUS SR09アダプタ 清水製作所[継手] 32725926

SR09アダプタ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径T1G1.1/2
ねじ径T2R1.1/2
材質SUS304
内容量1個注文コード32725926品番SR09-38-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法HEX(mm)50寸法L(mm)63寸法d(Φmm)33材質SUS304呼び径38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1.1/2ねじ径T2R1.1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 高圧配管
株式会社成和

価格がリーズナブルで助かります。鉄なので錆に心配です。

2024-12-02
用途: 油圧接続用

種類がたくさんあるので、探すのに助かります。普通に使えました。

対象商品 : 13449715
2023-08-14
用途: エアーコンプレッサーに
有限会社魚利

エアーコンプレッサーの配管を見直す際に使用した
商品が豊富なモノタロウなら探せる

対象商品 : 32725777
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 32725777
2018-06-15
用途: 配管
製造業

特に問題なく使用出来安く購入できるので助かります。また何かあれば購入したいと思います。

対象商品 : 32725786
2015-07-23
用途: 高圧洗浄機、建設機械のホースの接続

安いし当日出荷なので助かります。

対象商品 : 32725777
2013-07-05
用途: バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので問題なく使用できました。
他3点は予備です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする