SR35-3-SS SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 32726897

SR35-3-SS SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 32726897
SR35-3-SS SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 32726897

SR35アダプタ(45°エルボ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(Φmm)4
材質SS400又はS15C相当以上
内容量1個注文コード32726897品番SR35-3-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)19寸法B(mm)18寸法E(mm)14寸法d(Φmm)4材質SS400又はS15C相当以上呼び径3表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/8ねじ径T2R1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32726897SR35-3-SS13450388SR35-3-SSSR35-3-SS SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 13450388SR35アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手]1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726924
2022-11-13
用途: 70K 油圧ホース接続

ホースはBSを使用 接手は 清水製作所を継続的に使用中
種類が豊富でトラブルは発生していません

対象商品 : 32726906
2020-04-08
用途: 油圧ホース結合にもってこい
製造業

90度エルボでは油圧ホース取付け部が上げ側、下げ側で隣り合い取付け不可だったが45度なら出来ました。

対象商品 : 32726915
2016-01-13
用途: 油圧ホース交換の最のアダプターとして使用
昭和電子株式会社

特に不具合は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする