曜日別特売
SR09-9x6-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727362

SR09-9x6-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727362
SR09-9x6-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727362

SR09異径アダプタ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
材質
呼び径
9×6
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
注文コード
32727362
品番
SR09-9x6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質
寸法L(mm)
36
呼び径
9×6
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
5.5
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法HEX(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
G3/8
ねじ径T2
R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32727362SR09-9x6-SS13450598SR09-9x6-SSSR09-9x6-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450598SR09異径アダプタ清水製作所[継手]1個
379
欠品中
税込417
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32727493
2022-10-29
用途: 油圧ホースのつなぎ
株式会社トーカイ阿新金融・保険業

T1と、T2のサイズが逆になってないですか?、、、

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
改めて商品情報を確認して、修正をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32727353
2021-05-07
用途: バルブ系変換に使用
サービス業

RC1/8をG1/4に変換し接続するために使用。丁度欲しい仕様に合うものがあり、しかも1つから発注出来るのが嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 32727353
2022-04-08
用途: グリース充填孔の清掃

なかなか無い規格の異径ニップルで重宝。取付スパナ幅がもう少し小さいと更に良い。(狭いところに取り付けるに不便)

対象商品 : 32727353
2016-09-05
用途: 建設機械の修理、改造等

建設機械のアタッチメントの取り付け、改造等には必須です。安くて有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32727493
2013-11-16
用途: 高圧ホースでの工作物
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高!いつも使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SR09-9x6-SS SR09異径アダプタ 1個 清水製作所[継手] 【通販モノタロウ】