曜日別特売

PA1416 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

PA1416 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1416 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1416 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1416 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1416 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
180
寸法X(mm)
41
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
1-5/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
2W
ホース外径(Φmm)
35.8
質量(g/m)
1230
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88090427PA1416 x 40000L F2=F240000
¥202,586
¥222,845(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88090865PA1416 x 20000L F2=F220000
¥105,762
¥116,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88090926PA1416 x 15000L F2=F215000
¥81,556
¥89,712(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88091215PA1416 x 17000L F2=F217000
¥91,239
¥100,363(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88091879PA1416 x 19000L F2=F219000
¥100,920
¥111,012(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88092491PA1416 x 14000L F2=F214000
¥76,715
¥84,387(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88092737PA1416 x 18000L F2=F218000
¥96,079
¥105,687(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88092825PA1416 x 30000L F2=F230000
¥154,174
¥169,591(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88092886PA1416 x 50000L F2=F250000
¥250,998
¥276,098(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094119PA1416 x 25000L F2=F225000
¥129,968
¥142,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094347PA1416 x 16000L F2=F216000
¥86,398
¥95,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094801PA1416 x 13000L F2=F213000
¥71,874
¥79,061(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする