清水製作所[継手]
SR35異径アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
SUS304
SS400又はS15C相当以上
SUS304
呼び径
19×12
3×6
6×9
12×19
19×25
32×25
6×3
9×6
12×9
19×12
25×19
25×32
9×12
32×38
38×50
38×32
50×38
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32727992
品番
SR35-19x12-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
28
寸法E(mm)
30
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
10
材質
SUS304
呼び径
19×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
G3/4
ねじ径T2
R1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。