※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV-20HR 真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳) 32728114 CV-20HR 真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳) 32728114

真空発生器(コンバム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)88(ANR) タイプスイッチなし 注文コード32728114 品番CV-20HR
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は吸込流量・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)85 寸法B(mm)40 寸法C(mm)30 寸法D(mm)15 寸法E(mm)13 寸法F(mm)28 寸法G(mm)32 寸法H(mm)7 寸法J(mm)Rp3/8 寸法K(mm)20 寸法L(mm)Rp1/4 寸法M(mm)60.5 寸法N(Φmm)30 寸法O(mm)24 寸法P(mm)165.5 質量(g)350 タイプスイッチなし 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6 使用電圧(V)- 空気消費量(L/min)180 取付ねじ(サイレンサ)Rp1/2 使用流体無給油圧縮空気 真空度(kPa)- 繰返し精度- 寸法I(Φmm)6 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結しないこと) 応差- 負荷電流(A)- 寸法JRp3/8 吸込流量(L/min)88(ANR) 最高真空圧力(kPa)-87 標準供給圧力(MPa)0.5 寸法LRp1/4 ノズル径(Φmm)2 繰返し精度(kPa)- 応差(kPa)- 材質(サイレンサ)POM、フェルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34885006
2019-09-09
用途:
エア吸引に
製造業

商社よりココで購入した方が安いので、毎回注文しています。
メーカー品なので品質は問題無し。

対象商品:
32728123
2017-08-16
用途:
ワーク吸着、移動作業(ハンドリング)
ワールドマシナリー 様

価格は少し高いが、製品サイズと性能面では大変満足している。

対象商品:
34884997
2017-07-22
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社中川機器製作所 様

メーカー品なので問題ありません。今後も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする