PAK-20J200V 電磁接触器 戸上電機製作所 32728936 PAK-20J200V 電磁接触器 戸上電機製作所 32728936 PAK-20J200V 電磁接触器 戸上電機製作所 32728936

電磁接触器

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32728936 品番 PAK-20J200V
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)7.5 定格使用電流(A)三相モータ20(200-220V)/17(380-440V) 補助接点1a 長さ(mm)80.5 幅(mm)47.5 厚さ(mm)70.5 コイル定格電圧(V)AC200 機械的寿命約500万回 質量(kg)0.32 電気的寿命(定格負荷)約200万回 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 本製品は制御機器となります。はんだ・静電気対策用品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32728911
2025-04-23
用途:
ホイスト修理
製造業

接点焼損のため動かなくなって困りました。業者は忙しくて来てくれないので自分で交換しました。昨日の夕方頼んで今日の午前10時に到着したのでホントに助かりました。

対象商品:
32729051
2022-11-16
用途:
モーター制御等
南電気工事 様 (建設業・工事業)

少し重たく、感じますけど、安定感が、良い気がします。

対象商品:
32728954
2022-07-30
用途:
水を貯めるタイマースイッチ。
農・林・水産業

同型のものがなかったため新型のこの商品を使いきちんと動作しているので買って良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
32728936
2021-07-17
用途:
機械のメンテ
株式会社澤渡製作所 様

使用していたのが急に壊れたので焦っていましたが、物がすぐあったので助かりました。

対象商品:
32728936
2021-05-22
用途:
タイヤチェンジャーの回転正逆制御回路に使用
井上デンキ 様 (サービス業)

地元の企業の信用のあるメーカーの商品なので長期の使用にも安心して使いました!

対象商品:
32729076
2023-09-08
用途:
機械の部品として

緩衝材が何一つ入れられておらず、尚且つ、個包装の箱の上蓋が注文した2個とも開いていた。
個包装から中身は出ていませんでしたが、易損品、精密電気部品なのにもかかわらず、この梱包はひどいです。
製品確認しましたが、目立ったキズ、損傷は見当たらず。
同メーカーの他の品の時は、しっかり緩衝材が入っていました。
次回からの緩衝材使用等の表示が無ければこちらからは購入できません。
交換取付後の不具合に対応していただけるのでしょうか。。。

1人が参考にしています
対象商品:
32728936
2017-11-18
用途:
古いものから新しいものに交換
サービス業

戸上電機の電磁接触器は30年以上前から使用してきましたが、一度も故障及びトラブルがありませんでした。
信頼のある会社の部品を使用でき、尚且つこれほど安く買えるのはありがたい限りです。

1人が参考にしています
対象商品:
32728884
2017-10-15
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

25年以上使っている縫着機の電磁接触器を交換してみたら接点焼けしていたので交換して良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする