PAK-20JTC100V15A 電磁開閉器 戸上電機製作所 32729164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAK-20JTC100V15A 電磁開閉器 戸上電機製作所 32729164
PAK-20JTC100V15A 電磁開閉器 戸上電機製作所 32729164
PAK-20JTC100V15A 電磁開閉器 戸上電機製作所 32729164

電磁開閉器

(6件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100
補助接点1a
適合モータ容量(200~240V)(kW)4
内容量1個注文コード32729164品番PAK-20JTC100V15A
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)20
(380-440V)17
(500-550V)13.6
シリーズPAK-Jシリーズコイル定格電圧(V)AC100適合モータ容量(200~240V)(kW)4適合モータ容量(380~440V)(kW)7.5定格使用電流(A)三相モータ20(200-220V)/17(380-440V)補助接点1aヒートエレメント定格整定範囲 (A)12-18形式サーマルリレー/TJ-18質量(kg)0.42主回路電圧(V)100定格電流(A)サーマルリレー/15長さ(mm)80.5幅(mm)47.5厚さ(mm)115種類電磁開閉器電気的寿命(定格負荷)約200万回機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 本製品は制御機器となります。はんだ・静電気対策用品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32729155
2024-09-13
用途: 業務用クリーナーが年代物の為、電磁開閉機交換用

古い電磁開閉機でメーカー該当品が廃盤のため相当品として購入、問題無く使用できました。

対象商品 : 32729252
2023-08-01
用途: 部品取替
株式会社 田心ジャパン卸売・小売業

全く同じ物はなかったので代用品として購入した。少しサイズが大きかったがなんとかはめ込み、作動したので良かった。ただ、納品までかなり時間がかかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32729191
2017-03-24
用途: ベビコン(コンプレッサー)の電磁開閉器

ベビコンの東芝製電磁開閉器が故障したため代替で使用しました。
全く問題なく使用出来ております。値段も安く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32729225
2016-01-31
用途: 機械修理
農・林・水産業

納期が一週間かかりました。しかし、どこよりも安いと思います。

対象商品 : 32729164
2020-06-01
用途: 業務用大型冷蔵庫の電磁開閉器と同等品
萬城農園農・林・水産業

温室に大型の冷蔵庫があり200Vモータ-制御部分に使用されていた。古い冷蔵庫は動作不良となり、制御部はTOGAMIの電磁開閉器と分かる。この部分が壊れていたと推定されるので同等品を購入する。しかし詳しく調査すると他の部分も壊れていたと判明する。従ってこの商品は購入したが結局使えなかった。商品自体に問題ないが、動作不良の本当の原因究明をしなかったため高い買い物になってしまったと反省する。弱電関係は理解できるのに、強電関係は学生時代の実験以来で勉強する機会が皆無。

対象商品 : 32729173
2014-03-28
用途: コンプレッサーモーター回路に使用(メンテナンス)
建設業・工事業

こちらのメーカー:戸上電機製作所製の電磁開閉器で、CLKというシリーズがありますが、それとサイズがほぼ同じなので、グレードが上のPAKシリーズにバージョンUPとしても良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする