※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSK-21J200V 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所 32729435 RSK-21J200V 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所 32729435 RSK-21J200V 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所 32729435

可逆形電磁接触器

(7件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32729435 品番 RSK-21J200V
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)20
(380-440V)17
(500-550V)13.6
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)7.5 定格使用電流(A)三相モータ20(200-220V)/17(380-440V) 補助接点1a2b×2 長さ(mm)80.5 幅(mm)142.5 厚さ(mm)70 コイル定格電圧(V)AC200 機械的寿命約500万回 質量(kg)0.75 電気的寿命(定格負荷)約200万回 動作方式可逆式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補助接点には、電気的インターロック専用接点1b×2が含まれています。この接点は専用接点の為、使用不可となります。
※ 本製品は制御機器となります。はんだ・静電気対策用品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32729392
2022-10-27
用途:
シャッター制御盤のリニューアル
幹配電株式会社 様 (建設業・工事業)

現状装着されているMGが小型で、廃盤品種でしたのでリニューアルできる小型のMG探すのに苦労しました。
横幅が10mmほど大きいだけでしたので、なんとか盤内に収めることが出来ました。

対象商品:
32729417
2018-08-01
用途:
機械の緊急修理
大平商会 様

取引のある商社では戸上製の取り扱いが少なく、納期がかかりそうでしたので、こちらで注文してよかったです。ただ、遅配のお知らせメール、もう少し早い目にいただけないですかね。

対象商品:
32729365
2018-02-06
用途:
2系統のACラインの切り替え

2系統のACラインを切り替える際に使用すると安全性が増します。機械式ロックと電気式ロックの2種類のプロテクトができます。

対象商品:
32729392
2017-11-20
用途:
故障の修理に使用。
宮丸電気管理事務所 様

安くてコンパクト  以前使用していたメーカー品で

安心しています。

対象商品:
32729374
2016-05-24
用途:
500kg(1.1kw)チエーンホイストのコントロールに使用
ADACHI・EDS 様

某メーカーのMCが手に入らず、制限された取付スペースの所での組み込みのため、規格表でのコンパクトさで購入しました、思い道理に納まり大変喜んでいます。

対象商品:
32729392
2013-02-03
用途:
電気工事で使用
ナゴヤデンキ守山店 様

使いやすい

対象商品:
32729392
2016-11-14
用途:
機械修理用
ヒロナカ 様

接点の位置が、安川の可逆msと違い配線の延長が必要

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする