H9A イヤーマフ H9A 3M(スリーエム) 32730844

H9A イヤーマフ H9A 3M(スリーエム) 32730844
H9A イヤーマフ H9A 3M(スリーエム) 32730844
H9A イヤーマフ H9A 3M(スリーエム) 32730844

イヤーマフ H9A

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32730844品番H9A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/16.1/3.1
250/22.4/2.1
500/31/2.9
1000/36.8/3.8
2000/38.5/3.9
4000/36.6/3
8000/37.7/4.1
NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32730844
2022-06-22
用途: 粉砕機使用時
有限会社リニアパーツ卸売・小売業

耳鳴り防止に 購入した とても良い商品でした 次回も 購入したです

1が参考にしています
対象商品 : 32730844
2020-11-23
用途: 電動工具作業時

丸のこ盤、ルーター、ディスクグラインダーなどを使うときに使用しています。眼鏡をしていても問題なく使えます。性能も十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 32730844
2020-07-02
用途: 工事中の建物の中で仕事をするために使用してます。
学校法人国際基督教大学教育・研究機関

かなりの騒音の中でも大丈夫でした。
素晴らしいと感じます。

4が参考にしています
対象商品 : 32730844
2019-11-27
用途: プレス

プレス作業で使用。重さもほどほどでいいが、単発で囲いのないところ、防音設備のないところではやや不満がある、200Tクラスまでの設備の整った防音設位のある所では問題なく使える。人によるが、長時間つけっぱなしだと耳が痛くなる場合もあり。耳クッションや中の吸収スポンジの取り換え部品もあると助かる。毎日使うものなので衛生的にも考えてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 32730844
2016-07-04
用途: ライフル銃の射撃
有限会社フロンティア

大口径ライフル銃の室内射撃場で使用しています。屋外ですと耳栓でイイのですが、室内では音速の何倍もの弾丸発射時の衝撃波もあり耳栓では不充分。銃砲店で買うともっといい値段ですが…こちらで安く買えて大満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32730844
2020-04-05
用途: チエンソーなど音がうるさい時
農・林・水産業

耳に当てるのに左右つなぐスプリングベルトの調節ができない

1が参考にしています
対象商品 : 32730844
2014-06-05
用途: 電動工具(丸ノコ、ルーターなど)使用時

保護メガネの上からかけてもきちんとフィットし、騒音も低減できている。
価格もリーズナブルでいい製品だと思います。

対象商品 : 32730844
2018-07-08
用途: 木工作業(昇降盤、ルーター切削、ハンマー打撃時の騒音対策)に使用
かねとく工房

仕様通りの騒音減衰量があると感じている。耳への圧迫感も適切で苦痛は感じない。お値段相当の性能、機能である。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする