カネテック
マグネットVブロック
商品レビューを投稿する
寸法B(mm)
40
40
50
使用可能径(Φ)
8~50
8~50
8~80
8~125
吸着力(N[kgf])
150[15]以上
150[15]以上
200[20]以上
230[23]以上
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
32731167
品番
KMV-50D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットVブロック
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
用途
上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別
Vブロック
寸法B(mm)
40
寸法H(mm)
50
寸法a(mm)
36
寸法L(mm)
70
使用可能径(Φ)
8~50
吸着力(N[kgf])
150[15]以上
トラスコ品番
338-0149
質量(kg/個)
1
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。