カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
マグネットVブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
32731176
品番
KMV-80D
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットVブロック
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
用途
上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別
Vブロック
寸法B(mm)
50
寸法H(mm)
80
寸法a(mm)
60
寸法L(mm)
100
使用可能径(Φ)
8〜80
吸着力(N[kgf])
200[20]以上
トラスコ品番
338-0157
質量(kg/個)
3
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。