曜日別特売
8076 特殊ラベル 数字 エーワン[ラベル] 32732244

特殊ラベル 数字

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(3シート)
寸法(mm)15
透明(白文字)
内容量1冊(3シート)注文コード32732244品番8076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。

寸法(mm)15透明(白文字)タイプ丸型/数字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32732253
2025-10-25
用途: 白いカードに番号シールを貼った。
中原モータース自動車・二輪車・自転車関連業

小さいラベル番号シールを見つけて、薬を小分けするために番号シール白いカードに貼って使いました。

対象商品 : 32732253
2023-06-20
用途: 靴箱の番号に
丸石物産株式会社飲食業

以前まではテプラなので作成して貼り付けていましたが、今回は購入して使ってみました。思ったより見た目も悪くなく良いかとおもいます。

対象商品 : 75081903
2020-04-11
用途: プラスチックケースの検体ラックの番号付に使用している
医療・福祉・介護関連業

しばらくすると剥がれてしまう、もう少し粘着力のあるシールであって欲しい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品 : 32732296
2018-08-29
用途: 備品の管理に
卸売・小売業

使いたいサイズ、色のものだったので満足しています。希望を言えば、サイズの大きいものも使うので、2cmくらいのサイズで1~100それ以上の数字のものがあればいいです

対象商品 : 32732235
2017-06-24
用途: 番号札の作成に
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうどよく綺麗に簡単に番号札が出来ました。

対象商品 : 75081921
2016-04-07
用途: CDのケースに添付(年代別)
サービス業

数字ラベルの小型でケースに添付可能なものを探していたのですが
この商品は安価で最適なもので満足しています。
いろいろな物に貼付できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする