透明保護フィルムラベル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(24片×8シート) 注文コード 32732332 品番 8378
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。

透明 ラベル寸法(1枚)(mm)Φ20 ラベルサイズ(mm)Φ20 トラスコ品番447-6069 材質ポリプロピレン シートサイズ(mm)90×150 対応機種印鑑用 紙質ポリプロピレン 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル 面付24面 片数192 ラベル厚(mm)0.06 素材透明フィルム 入数8シート シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状丸型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32732314
2023-02-15
用途:
端末のバンコードへ
株式会社公創電気工業 様 (建設業・工事業)

いつも利用しています。
バンコードをはがれないように便利です。

対象商品:
32732323
2020-07-25
用途:
小さなラベルに便利!
森鋲螺製作所 様

ファイルのラベル等や、屋外の郵便受けなどに添付する用紙の上から雨などのカバーに使用。
簡単・便利。

対象商品:
32732323
2017-06-09
用途:
趣味のトイの 金属摺動部分の擦れ防止
電気・ガス・熱供給・水道業

多様なサイズの保護ラベルがあるので、いろいろとサイズの選択肢があって良いです。意外に丈夫で、値段も安いところがいいですね。

対象商品:
32732323
2017-08-03
用途:
ステッカーの保護
運輸・通信業

張りやすくて良いです。耐候性については検証待ちです。私としては、度々使う物ではないので色々なサイズが1つのパックに入ったものがあれば嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
32732305
2017-01-25
用途:
掲示物

フィルムタイプのシールシートを買うほどの量ではないですが、ちょっと剥がれにくく・汚れにくくしたい時があります。そういった時には、普段使用している紙のラベルシールにこちらを上から貼り付けて使用しています。値段も手ごろで、サイズも数種類あるので便利です。

対象商品:
32732314
2017-09-24
用途:
バーコード保護
教育・研究機関

種類が多くて助かりました。大量に必要だったので、ぴったりのサイズを割安で購入できてよかったです。今後も利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32732323
2016-01-27
用途:
金型に貼ります
株式会社ハイビックス 様

中々手に入らないので重宝です。色々探しましたが見つからず、モノタロウさんでようやくみつっけました。
有難うございます。

対象商品:
32732305
2015-07-11
用途:
パソコンのOSラベルの再貼付、保護

粘着力・サイズ・薄さ どれも最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする