パソコンプリンタ&ワープロラベル プリンタ兼用

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) 面付12面(2列×6段) 注文コード32732682 品番28175
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は面付・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。

面付12面(2列×6段) 対応機種富士通OASYS ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 紙質上質紙 材質上質紙 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 白色度(%)81 仕様マット 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 片数240 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
宛先
その他業種

使用感がとてもよくて、印字もきれいでいつも使っています。

2024-11-26
用途:
宛名
江北整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

はじめて注文しましたが印字対応もよくかすれもなくきれいに印刷でき満足です

2024-09-04
用途:
宛名ラベル
その他業種

きれいに印刷できて、使いやすいです。沢山入っているしコスパもよいと思います。何度もリピート購入しています。

2025-01-14
用途:
納品書

いつもこのラベルを利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。

対象商品:
32733784
2024-03-06
用途:
商品品質表示商品品質表示
米安 様

きれいな表示と、剥がれにくい粘着力、使用感がよいラベルです

対象商品:
32732734
2022-08-26
用途:
宛名のシール用
その他業種

他の事務用品通販サイトより安く買うことができ、すぐ届くので重宝しています
物自体も安定していい商品だと思います

対象商品:
32732691
2022-04-28
用途:
DM発送時の宛名ラベル
サービス業

はがしやすく、失敗しにくい商品で作業しやすかったです。
また、「ラベル屋さん」というソフトがダウンロードでき、商品に合わせて、Excelで作った宛名を流し込んで、ラベルを作成できるのでとても便利でした。
宛名以外にもデザインしてシールを作れるので大変満足しました。リピートします。

対象商品:
32732691
2022-05-11
用途:
おしぼりに貼付
G-link株式会社 様 (サービス業)

台紙から剥がしやすく、粘着度が緩くもなく、強すぎずなので、ハンドリングしやすいので、2度目の購入です。
ダウンロードして使うラベル屋さんというソフトもとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする