PPC(コピー)ラベル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 32732883 品番 28198
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
高温に耐える安心耐熱設計。
カラーレーザープリンタでも使用できます。

ラベルサイズ(mm)95×49.5 タイプ宛名・表示用 面付12面(6列×2段) 仕様宛名・表示用 適合コピー・レーザー 材質上質紙/マット シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)80 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)125 標準総厚さ(mm)0.13 片数1200 ラベル厚(mm)0.07 粘着性しっかり貼れる 余白上段余白 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタコピー、レーザー ラベル形状四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32732944
2019-06-14
用途:
ラベル印刷

バーコードラベルを作成するのに購入しました。
カットしやすいので大変重宝しています。

対象商品:
32732935
2019-03-22
用途:
封筒の名入れ、作業注意点の記載

手書きの手間が省け、貼るだけなので作業が楽になりました。

対象商品:
32732901
2017-05-10
用途:
タイムカードの名前を印刷して貼り付ける
株式会社Jパック 様

名前を印刷して、タイムカードに貼り付ける時に、失敗しても、きれいに剥がせるので、ロスが出ず便利です

対象商品:
32732856
2014-06-12
用途:
ラベル印刷
建設業・工事業

様々な大きさのラベルを作成するのに購入しました。
カットしやすいので大変重宝しています。
発注してから到着まで日数がかかってしまうのが想定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする