エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙下地がすけない修正ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(20シート)
注文コード
32733172
品番
28373
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
ノーカットなので自由に切って使えます。
下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
ラベル厚(mm)
0.11
色
白
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
仕様
下地がかくせる修正タイプ
タイプ
しっかり貼れる・下地がかくせる修正タイプ
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
73
紙質
上質紙+レーザー専用塗工
主な用途
内容物表示用・収納表示用・備品表示用・修正用
坪量(g/m
2
)
160
標準総厚さ(mm)
0.17
片数
20
余白
なし
アズワン品番
64-8816-55
入数
20枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角