ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(18シート) 注文コード32733346 品番28415
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

従来品と比べて粘着剤を30%増量。しっかり貼れる強粘着タイプです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
はくり紙に切り込み線あり。

ホワイト ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット トラスコ品番835-5118 タイプ強粘着、より強く貼れる 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数18片 ラベル厚(mm)0.07 余白なし 入数18シート シートサイズA4 総厚(mm)0.14 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角
関連資料:(1.39MB)(1.39MB)

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
化学物質小分け容器ラベルに使用

化学物質管理強化月間にあたり、小分け容器への表示ラベル作成に使用。
主にスプレーボトルなどの「垂れ・滴」の影響を受けにくい缶・瓶向け。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする