28421 マルチプリンタラベル エーワン[ラベル] 32733355

マルチプリンタラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 注文コード32733355 品番28421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

ノーカットなので自由に切って使えます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

面付ノーカット 材質上質紙 白/マット サイズB5 ラベルサイズ(mm)182×257 総厚(mm)0.13 紙厚(mm)0.07 白色度(%)81 適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32733355 28421 06424792 28421 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 1冊(100シート) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734091
2010-10-05
用途:
小袋もの商品のタグを作っています。
Madoca Electronica 様

前面給紙タイプのプリンタ(DCP115Cなど)でも紙づまりがなく、下の段から使う分だけ印刷してはがし、次にその上の段から2度目以降の印刷をしてもまったく問題なく印刷できているのでとても経済的です。光沢紙タイプとの相性が悪くてもこちらのタイプならOKです! 100枚入りの73265もお取り扱いがあればいいと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご要望の商品も今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする