28795 ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト エーワン[ラベル] 32733915

28795 ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト エーワン[ラベル] 32733915
28795 ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト エーワン[ラベル] 32733915
28795 ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト エーワン[ラベル] 32733915
28795 ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト エーワン[ラベル] 32733915
28795 ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト エーワン[ラベル] 32733915
28795 ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト エーワン[ラベル] 32733915

ラベルシールインクジェット専用 光沢フィルムホワイト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)注文コード32733915品番28795
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢があって鮮やかに印刷できる、ホワイトフィルムのラベルです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベル厚(mm)0.07面付ノーカットタイプ光沢フィルム・ホワイトシートサイズ(mm)210×297粘着力しっかり貼れる紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●写真用|写真印刷用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用ラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15片数10余白なし入数10シートシートサイズA4総厚(mm)0.15適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32733915
2024-04-18
用途: 液体新製品の小分けラベル
株式会社ハイポネックスジャパン製造業

以前にも購入して使いやすかったので、引き続き利用しています。最近表紙のデザインと色が変わったのですね。以前は赤い色でした。

対象商品 : 32733915
2022-12-11
用途: 工具箱のラベルに
不動産業

数個ある中の見えない工具箱に、収納している工具類の画像をプリンターで印刷、貼付して便利に使用しています。但し、屋外の物置等で保管する物には貼付時期に注意を要す。夏場は問題無いが、冬場のような外気温度が低い時期は、貼付先部所をドライヤー等で温めて貼り付けると完璧。

対象商品 : 32733915
2019-10-17
用途: 自社商品(ぺ^パ^クラフト)の耐水性シリーズの主要材料
製造業

コストが高い。業務用として分包せずにまとめ買いしたいが、可能か?

対象商品 : 32733915
2018-01-26
用途: 屋外での表示用
製造業

インクジェットならではの出来栄え、写真モードでかなりきれいに印刷ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 32733915
2015-01-13
用途: ネームプレートとして使います。
その他業種

先生や職員の移動により部屋が変わります。その時ネームプレートの修正が必要となっており、ラベルシールが必須となっています。今まで購入した中で1番あっているので継続に注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする