曜日別特売
28838 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル マグネットタイプ エーワン[ラベル] 32733985

28838 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル マグネットタイプ エーワン[ラベル] 32733985
28838 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル マグネットタイプ エーワン[ラベル] 32733985

手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル マグネットタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(2セット)注文コード32733985品番28838
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れたマグネットタイプのステッカーが作成できます。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。

セット内容マグネットタイプ ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル+マグネットシート適合インクジェット(染料・顔料)材質ポリエステルフィルムサイズA5ラベルサイズ(mm)148×210標準総厚さ(mm)ホワイトフィルム0.10(マグネット0.6)面付ノーカット粘着性マグネット
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32733994
2017-12-15
用途: 屋外での使用

車に貼りつけたり、屋外の壁につけたりで使用してましたが字とかが色ぼけしてきたり日当たりの良い場所に貼ったりすると曲がってきたりします。そのあたりを改善出来れば大変便利な商品だと思います。

対象商品 : 32733985
2014-09-09
用途: A型看板への貼り付け
Libra

印刷も綺麗にできて、とても簡単に作製できます。
保護フィルムを張り合わせる時に、大きい方の台紙が剥がしにくいです。(角)
スリットの位置がもう少し内側にあるといいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする