手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル マグネットタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(2セット) 注文コード32733994 品番28839
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れたマグネットタイプのステッカーが作成できます。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。

セット内容マグネットタイプ ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル+マグネットシート 適合インクジェット(染料・顔料) トラスコ品番410-4161 材質ポリエステルフィルム サイズA4 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.1 粘着性マグネット 余白なし 素材光沢ホワイトフィルム シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプマグネット ラベル形状四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32733994
2017-12-15
用途:
屋外での使用

車に貼りつけたり、屋外の壁につけたりで使用してましたが字とかが色ぼけしてきたり日当たりの良い場所に貼ったりすると曲がってきたりします。そのあたりを改善出来れば大変便利な商品だと思います。

対象商品:
32733985
2014-09-09
用途:
A型看板への貼り付け
Libra 様

印刷も綺麗にできて、とても簡単に作製できます。

保護フィルムを張り合わせる時に、大きい方の台紙が剥がしにくいです。(角)
スリットの位置がもう少し内側にあるといいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする