ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(5シート) 面付12面(1列×12段) 注文コード32734037 品番28856
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は面付・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベルサイズ(mm)148×20 面付12面(1列×12段) 紙質上質紙+インクジェット専用塗工 主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|ビデオ用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 片数60 仕様マット 材質上質紙+インクジェット専用塗工 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)89 紙厚(mm)0.09 坪量(g/m2)125 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.09 余白四辺余白付 アズワン品番64-8816-92 入数5シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
商品の裏シール
西村製菓所 様 (製造業)

とてもしっかりしていたはがれにくい。印刷もしっかりきれいにできます。
モノタロウで買えばとてもお安く購入できたので満足です

2026-03-24
用途:
出荷商品に添付する
流星区 様 (卸売・小売業)

大きさがちょうどよい。
大量に貼るのではがしやすさが重要だがとてもはがしやすい。

対象商品:
23235302
2025-09-18
用途:
ラベルの印刷
教育・研究機関

インクも大変綺麗に乗るので、思った通りに使用できている。

2025-07-17
用途:
野菜の販売用ラベルに使用しています。
ヤマサファーム 様 (農・林・水産業)

ラベル屋さんのアプリでラベルを作っています。野菜販売に重宝しています。

対象商品:
32734177
2025-03-12
用途:
商品のラベル作成に使用します
農・林・水産業

使いやすく、プリンター印刷に向いています。
8枚規格の大きめのラベルが欲しいです。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

サイズもいろいろで、納品も早いので助かりました。使いやすいメーカーものなので、助かります。

対象商品:
75080783
2024-04-02
用途:
おやつの商品シール
卸売・小売業

このシールは何度もリピートしています!!
耐水のがあったらもっといいです!お願いいたします!

対象商品:
75080817
2024-06-11
用途:
他商品との差別化の為のラベル作り
農・林・水産業

すぐに発送していただけ大変便利に利用させていただいてました
これからも利用したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする