CD/DVDラベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50シート) 注文コード 32734457 品番 29122
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
高品質のインクジェット用紙を使用したCDラベルです。超強力粘着剤ではがれず安心。CDやDVDの表示・分類に便利です。ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。

適合インクジェットプリンタ専用 仕様マット紙 ラベルサイズ(mm)外径:Φ118、内径:Φ41 面付2面(1列×2段) 材質塗工紙 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 枚数100 シートサイズ(mm)148×296 白色度(%)89 紙質上質紙+インクジェット専用塗工 主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用ラベル 坪量(g/m2)125 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.09 余白四辺余白付 アズワン品番64-8817-14 入数50シート シートサイズA4 特性高品質のインクジェット用紙を使用したCDラベルです。超強力粘着剤ではがれず安心。CDやDVDの表示・分類に便利です。ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状CD/DVD用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734441
2023-02-05
用途:
自作DVDに
建設業・工事業

素材がしっかりしていて使いやすかったです
なくなればまた同じものを注文しようかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
32734484
2020-12-15
用途:
電子納品のCDラベル
株式会社モアブレーン 様

電子納品のCDラベルとして使用しました。
レーザープリンターで印刷できるので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32734536
2021-03-23
用途:
CDに貼りました。
教育・研究機関

インクののりが良くて、たいへん使いやすかったです。

対象商品:
32734511
2017-04-07
用途:
電子納品用のCDラベルとして
株式会社日吉建設 様 (建設業・工事業)

今までは電子納品のCDに直接書き込みしていましたが
印刷ミス等をした場合、またCDに書き込みするのが無駄でした。
これなら、ラベルだけ印刷しなおせるし、データ変更の場合でも
張り替え可能なので最高です。

対象商品:
32734484
2015-12-04
用途:
お客様から資料をCD-Rで提出するよう求められた時のタイトルや内容の概要など記入
建設業・工事業

一度ひな型を作って、文言を入れ替えて使っていますが、非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする