CD/DVDラベル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50シート) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) ラベル厚(mm)0.12 注文コード32734475 品番29124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,220
この商品は適合プリンタ・ラベル厚・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
高品質のインクジェット用光沢紙を使用したCDラベルです。
超強力粘着剤ではがれず安心。CDやDVDの中央に貼る小さいサイズのラベルです。ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。

適合インクジェットプリンタ専用 仕様フォト光沢紙 ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ41 面付2面 サイズA4 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)89 紙質光沢コート紙+インクジェット専用塗工 主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用ラベル 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 アズワン品番64-8817-16 素材光沢 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状CD/DVD用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32734475 29124 32734457 29122 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 1冊(50シート) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734441
2023-02-05
用途:
自作DVDに
建設業・工事業

素材がしっかりしていて使いやすかったです
なくなればまた同じものを注文しようかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
32734484
2020-12-15
用途:
電子納品のCDラベル
株式会社モアブレーン 様

電子納品のCDラベルとして使用しました。
レーザープリンターで印刷できるので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32734536
2021-03-23
用途:
CDに貼りました。
教育・研究機関

インクののりが良くて、たいへん使いやすかったです。

対象商品:
32734511
2017-04-07
用途:
電子納品用のCDラベルとして
株式会社日吉建設 様 (建設業・工事業)

今までは電子納品のCDに直接書き込みしていましたが
印刷ミス等をした場合、またCDに書き込みするのが無駄でした。
これなら、ラベルだけ印刷しなおせるし、データ変更の場合でも
張り替え可能なので最高です。

対象商品:
32734484
2015-12-04
用途:
お客様から資料をCD-Rで提出するよう求められた時のタイトルや内容の概要など記入
建設業・工事業

一度ひな型を作って、文言を入れ替えて使っていますが、非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする