29149 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734502

29149 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734502 29149 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734502

CD/DVDラベル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32734502 品番29149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は適合プリンタ・規格・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
いろいろなプリンタで印刷できるタイプのCDラベルです。超強力粘着剤ではがれず安心。CDやDVDの中央に貼る小さいサイズのラベルです。手軽に使え、ちょっとした表示をするのに便利です。

適合各種プリンタ用 仕様マット紙 ラベルサイズ(mm)外径/Φ44、内径/Φ16 面付12面 素材マット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32734502 29149 32734536 29167 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 1冊(10シート) 479 税込527 サイズに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734441
2023-02-05
用途:
自作DVDに
建設業・工事業

素材がしっかりしていて使いやすかったです
なくなればまた同じものを注文しようかと思います

対象商品:
32734484
2020-12-15
用途:
電子納品のCDラベル
株式会社モアブレーン 様

電子納品のCDラベルとして使用しました。
レーザープリンターで印刷できるので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32734536
2021-03-23
用途:
CDに貼りました。
教育・研究機関

インクののりが良くて、たいへん使いやすかったです。

対象商品:
32734511
2017-04-07
用途:
電子納品用のCDラベルとして
株式会社日吉建設 様 (建設業・工事業)

今までは電子納品のCDに直接書き込みしていましたが
印刷ミス等をした場合、またCDに書き込みするのが無駄でした。
これなら、ラベルだけ印刷しなおせるし、データ変更の場合でも
張り替え可能なので最高です。

対象商品:
32734484
2015-12-04
用途:
お客様から資料をCD-Rで提出するよう求められた時のタイトルや内容の概要など記入
建設業・工事業

一度ひな型を作って、文言を入れ替えて使っていますが、非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする