曜日別特売
29283 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 32734676

29283 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 32734676
29283 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 32734676
29283 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 32734676
29283 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 32734676
29283 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 32734676

ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(5シート)注文コード32734676品番29283
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

シルバー粘着力しっかり貼れるラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット総厚(mm)0.15紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工片数5入数5シートシートサイズ(mm)210×297主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●ホビー/手芸/知育用|ホビー用標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.07余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 高価なものに、ロゴを貼りたいときに使用
製造業

光沢があって、高級感があって良い。インクジェットだからコピー機で印刷できるので便利。

2025-06-02
用途: 試験用

粘着が強くないので、曲面や凹凸があるとはがれやすくなります。

対象商品 : 32734676
2020-06-02
用途: 商品ラベル
有限会社モードケイ卸売・小売業

ラベルに使用しています。
必需品です。
なくなればまた注文します。

対象商品 : 32734676
2019-07-18
用途: 商品ラベルの試作用
製造業

印刷文字がとても鮮明で、客先から良い評価を頂けました。

対象商品 : 32734676
2018-02-23
用途: パッケージシール
株式会社ヨックモック卸売・小売業

以外にキズが付きにくくて、良かった。もう少し厚みがあると扱いやすい。

対象商品 : 32734685
2017-08-29
用途: メロンのオリジナルタグとして使用
農・林・水産業

インクジェットプリンターで大変綺麗に仕上がります。このオリジナルタグを金の紐でメロンの首につり下げると高級感がバッチリです。印刷屋に頼む程大量に必要無いので手軽で手頃で10年以上使わせて頂いております。

対象商品 : 75080713
2016-02-10
用途: 外装用ラベル

印刷が、きれいに仕上がり、満足のいく出来具合だと思います。

対象商品 : 32734685
2014-10-15
用途: 温室メロンのラベル
農・林・水産業

昨年よりのリピートです。インクジェットプリンターの仕上がりも綺麗で問題ありません。定価よりかなり安いです。品質的にも問題なく、無くなればまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする