はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(4シート) 注文コード 32734852 品番 29336
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
水に強い光沢白無地フィルムタイプです。

タイプお名前シール ラベルサイズ(mm)36×8 面付22面(2列×11段) 仕様お名前シール、耐水、光沢、フィルム 材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)100×148.5 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数88 ラベル厚(mm)0.1 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 アズワン品番64-8817-58 入数4シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734861
2015-07-01
用途:
レジnoを印刷しゴルフクラブにはって使っています。

密着性が優れて剥がれにくいところが満足です。値段がやや高くて、少し値下がれば助かりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする