29337 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 32734861

29337 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 32734861
29337 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 32734861
29337 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 32734861
29337 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 32734861
29337 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 32734861

はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付33面(3列×11段)
内容量1冊(4シート)注文コード32734861品番29337
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
水に強い光沢白無地フィルムタイプです。

タイプお名前シールラベルサイズ(mm)24×8面付33面(3列×11段)仕様お名前シール、耐水、光沢、フィルム材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)100×148.5紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15片数132ラベル厚(mm)0.1粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付アズワン品番64-8817-59入数4シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料)ラベル形状角丸四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32734861
2015-07-01
用途: レジnoを印刷しゴルフクラブにはって使っています。

密着性が優れて剥がれにくいところが満足です。値段がやや高くて、少し値下がれば助かりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする