曜日別特売
29340 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 32734877

29340 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 32734877
29340 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 32734877
29340 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 32734877
29340 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 32734877
29340 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 32734877
29340 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 32734877

はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付52面
ラベルサイズ(mm)15×5
内容量1冊(12シート)注文コード32734877品番29340
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズの光沢紙ラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。

面付52面ラベルサイズ(mm)15×5白色度(%)84紙質光沢コート紙厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.12規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)100×148.5主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.18片数624粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付アズワン品番64-8817-61入数12シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 収納ボックスに
不動産業

収納ボックス内の内容を表示する為に、名称や色柄を必要に応じてカラー印刷して使用しています。

対象商品 : 32734773
2020-12-21
用途: 出荷商品のシリアル番号用のシール作成

定期的に出荷する商品の為、消耗が激しいです。
また、他サイトでは取り扱っていない為、大変助かっています

対象商品 : 32734773
2020-04-21
用途: 自社製品の製造番号記載用のシール

購入したプリンタラベルを使用して、パソコンから製造番号を記載しています。丁度良い大きさ+紙質もツルツルしすぎずに印刷に適した素材の為、リピート商品です。量も多いのてお手頃価格です。

対象商品 : 32734791
2018-07-22
用途: 提出書類のインデックス
HBM

以前はテプラやスタンプで作成してましたが,簡単なソフトできれいに打ち出せるので重宝してます.同じものを4部とか作成する場合には数も多くなるので気が狂いそうになりますが(笑),これを使うことでストレスフリー.必要数が少ない作業でも,仕上がりがきれいなのでお勧めです.

対象商品 : 32734755
2015-12-16
用途: 書類ファイルの表紙用

以前から書類ファイルの表紙用として使用していたが、VHS録画方式の衰退により一般的に市販されなくなり困っていたところ購入できたため大変嬉しく思っております。

対象商品 : 32734825
2015-12-16
用途: メモ

きれいに印刷もできて、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする