はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢透明フィルム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(4シート) 注文コード32734886 品番29394
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。
水に強い光沢フィルムタイプです。

透明 ラベルサイズ(mm)100×148 面付ノーカット 仕様耐水 シートサイズ(mm)100×148 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.23 片数4 ラベル厚(mm)0.16 粘着性しっかり貼れる 余白なし アズワン品番64-8817-75 入数4シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734886
2025-04-11
用途:
自作電子工作品のラベル

パソコンを使って、洒落たフォントで自作の電子部品にラベル付けをすると、とても見映えがするようになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする