ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 32735324 品番 31367
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。

ラベルサイズ(mm)86.4×50.8 面付10面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)72 紙質再生紙+レーザー専用塗工 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.18 片数1000 ラベル厚(mm)0.09 余白四辺余白付 入数100枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー;熱転写 グリーン購入法適合 ラベル形状四角 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32735351
2017-09-26
用途:
宛名印刷
農・林・水産業

角形4号に最適な大きさです。印刷面も綺麗で見やすいです。

対象商品:
32735351
2017-03-28
用途:
商品ラベル
有限会社大三島エスアール 様

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする