エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(20シート)
注文コード
32735333
品番
31381
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
ノーカットなので自由に切って使えます。
ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
72
紙質
再生紙+レーザー専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.18
片数
20
ラベル厚(mm)
0.09
余白
なし
入数
20枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー;熱転写
グリーン購入法
適合
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
再生紙使用マーク
適合