ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 32735516 品番 31282
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一時的な修正に便利な、再はくりタイプの下地がかくせるラベルです。

ホワイト タイプしっかり貼れる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)73 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 紙厚(mm)0.11 ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.17 面付ノーカット 片数100片 ラベル厚(mm)0.11 余白なし 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
関連資料:(1.39MB)(0.71MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
発注書に貼付する
その他業種

システム上隠したい文字が印刷されるため、その上に必要な文字を印刷して貼って使っています。下の文字が透けず、優れものだと思います。

対象商品:
32735507
2024-02-02
用途:
封筒のラベル作成

下地が透けないような紙になっています。表面は普通のマットです。問題無く使えます。

対象商品:
32735507
2018-06-22
用途:
カードの裏面修正

下地が完全に隠れるので、印刷物の修正にはピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする