エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせてキレイにはがせるタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10シート)
注文コード
32735525
品番
31291
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一時的な修正に便利な、再はくりタイプの下地がかくせるラベルです。
色
ホワイト
タイプ
きれいにはがせる
白色度(%)
73
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
総厚(mm)
0.17
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用
標準総厚さ(mm)
0.17
片数
10片
ラベル厚(mm)
0.11
余白
なし
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角