ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせてキレイにはがせるタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32735534 品番31293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一時的な修正に便利な、再はくりタイプの下地がかくせるラベルです。

ホワイト タイプきれいにはがせる 白色度(%)73 ラベルサイズ(mm)92×131 面付4面 総厚(mm)0.17 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|はがき目かくし用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 標準総厚さ(mm)0.17 片数40片 ラベル厚(mm)0.11 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-43 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状角丸四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする