51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936

51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936
51017 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32735936

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)注文コード32735936品番51017
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

標準タイプより厚みが15%薄くなって価格を抑えたタイプです。
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
白無地タイプの用紙です。

サイズ名刺サイズ厚さ(mm)0.17白無地ラベルサイズ(mm)91×55面付10面仕様スマート&エコノミー材質上質紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99紙質上質紙主な用途●名刺用印刷両面印刷紙厚(mm)0.17標準総厚さ(mm)0.17カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.17余白四辺余白付アズワン品番64-8819-02シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32735936
2020-11-09
用途: 名刺交換の際
株式会社ビックワンプロサービス業

エーワンマルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地は10年以上使用しています。
薄くて使いやすくカードホルダーに沢山入るので重宝してます。
値段も手頃なので欠品になると困る商品のひとつです。

対象商品 : 32735936
2018-02-19
用途: 名刺作成のとき
サザレストン株式会社

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品 : 32735936
2013-11-14
用途: 名刺作成
巴志工業建設業・工事業

とにかく安いので購入、抱き合わせで送料無料

対象商品 : 32735936
2015-03-16
用途: 社員証の用紙として
株式会社吉田製作所

これまで1つ上の厚い用紙を使っていましたが、試に薄いものを使ってみる事にしました。
使用上大きな問題は無いのですが、湿気るとミシン目が少し切り離し難くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする