マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) ラベンダー 注文コード32735972 品番51030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
淡いカラーの用紙です。

サイズ名刺サイズ 厚さ(mm)0.18 ラベンダー ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 用途名刺だけでなく、色分けの必要なカード作成にも使えます。 材質上質紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.18 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.18 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32735972 51030 32735963 51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 1冊(10シート) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-10
用途:
お店のスタンプカードに使いました
飲食業

とっても綺麗に仕上がり業者に頼むより少量で安く作れました

対象商品:
32735954
2020-07-13
用途:
仕事用の名刺を作るために購入しました。
製造業

発送も早く、梱包も問題なく、価格も安く普通に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする