マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 32736103 品番 51079
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの多目的用紙です。折れ線加工が入っている2つ折りタイプの用紙です。

サイズA4 紙厚(mm)0.2 白無地 ラベルサイズ(mm)91×110 面付4面 用途診察券、会員証、ポイントカード等の作成に最適な用紙です。 材質上質紙 タイプ長辺2つ折りタイプ シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●店舗用|商品説明用カード●名刺用●会員証/IDカード/名札用|会員証用 印刷両面印刷 カット名称マイクロミシンカット 片数40片 ラベル厚(mm)0.2 余白四辺余白付 印刷方式両面 アズワン品番64-8819-10 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736103
2020-05-07
用途:
ポイントカードとして
農・林・水産業

紙もしっかりしていて、切り取り時もストレスなく切り取りできるので、ずっと使用してます

対象商品:
75080564
2019-03-01
用途:
PR付きの名刺として利用してます。
農・林・水産業

改善点は見当たりません。みんな喜んで見てくれ、自分も作ってという人もおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする