エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100シート)
注文コード
32736155
品番
51130
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
サイズ
名刺サイズ
厚さ(mm)
0.2
色
アイボリー
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
材質
上質紙+薄層塗布
タイプ
標準
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
76
紙質
上質紙+薄層塗布
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.2
カット名称
マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)
0.2
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
マイクロミシンカット
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった