マルチカード多目的

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32736182 品番51135
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

インクジェットプリンタで印刷できるカード用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

サイズポストカード1/2サイズ 白無地 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2面 用途案内状、招待状用に最適です。 タイプ2つ折り加工 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)95 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|グリーティング 印刷両面印刷 坪量(g/m2)170 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット 片数20片 ラベル厚(mm)0.2 余白なし アズワン品番65-0359-83 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする