エーワン[ラベル]
マルチカード多目的
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10シート)
注文コード
32736207
品番
51141
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
インクジェットプリンタで印刷できるカード用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途
招待状、認定証、カレンダー用に最適です。
サイズ
ポストカード1/4サイズ
色
白無地
ラベルサイズ(mm)
105×148.5
面付
4面
タイプ
ポストカード
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
98
紙質
塗工紙
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|はがき
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.2
カット名称
マイクロミシンカット
片数
40片
ラベル厚(mm)
0.2
余白
なし
アズワン品番
64-8819-24
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
ラベル形状
四角
商品説明動画
エーワン ショップカード 作り方
参考になった