マルチカード 多目的

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32736225 品番51165
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

サイズA4 厚さ(mm)0.2 ソフトアイボリー ラベルサイズ(mm)86×54 面付10面 用途診察券、会員証等にもご使用いただけます。 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用 印刷両面印刷 紙厚(mm)0.2 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.2 余白四辺余白付 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状角丸四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736225
2023-06-16
用途:
診察券作成に使用します。
芝内科消化器内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ラベル屋さんに、WEBでアクセスでき、テンプレートも使え、あっという間に、印刷できました。出来栄えも綺麗です。また頼みたいです。

対象商品:
32736225
2022-02-14
用途:
商品説明のカード
製造業

角丸でも折って切るタイプだったので両面ともフチを気にせずプリントできて良かった

1人が参考にしています
対象商品:
32736225
2020-05-19
用途:
カード印刷
卸売・小売業

紙ですが、しっかりしています
印刷もきれいに出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
32736225
2018-10-20
用途:
会員カード製作
天馬屋 様

しばらく前に名刺・カードを自作できる事を知り、こちらでは会員証を作った。コクヨのマルチカードよりマイクロホールが小さく、切り離す時に前後に何回か折ると切り離しやすいし、ギザギザも小さいけど手に持つとやはり気になるしチープ感があるかなあ。、特に会員証は少し特別なカードなので、今度は少し高くてもクリアカットタイプを選ぼううかと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする