マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 32736356 品番 51267
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
しっかりした厚みのある、自然な色合いのソフトアイボリータイプの用紙です。

サイズ名刺サイズ ソフトアイボリー ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 材質上質紙+薄層塗布 厚さ(mm)0.25 タイプ厚口 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)78 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 紙厚(mm)0.25 標準総厚さ(mm)0.25 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.25 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23234828
2018-09-07
用途:
名刺等の印刷
株式会社レーザーインパクト 様

今回初めてアイボリーを購入しました。
思っていたより発色が落ち着いていたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする