マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 注文コード32736417 品番51280
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

白色度(%)76 アイボリー 枚数1000 坪量(g/m2)215 標準総厚さ(mm)0.23 用途名刺だけでなく幅広い用途で使えます。 仕様厚口、マット トラスコ品番820-0159 材質上質紙 サイズ名刺サイズ タイプ厚口 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面(2列×5段) カット名称マイクロミシンカット 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736417
2023-02-01
用途:
営業活動
株式会社フリーループ 様 (製造業)

商品は専用サイトで作成できるため簡単に進めることができましたが、縦位置がセンターに合わないため上下に余白を多く作らないといけないため、取り敢えず急場凌ぎのものとなりそうです。

対象商品:
32986843
2021-09-27
用途:
営業

無料専用ソフトを使用して、格安に名刺を作成できる

対象商品:
32736383
2021-05-24
用途:
名刺作成用として使用
鉱業

以前は同じエーワンの両面印刷できる「51602」を使用しておりましたが、厚さがちょっと薄かったので、「51275」に変更してみました。
一般的な名刺と比較しても遜色ない厚さで、満足しています。
ただ、「51602」→「51275」に変更する際に、わざわざコピー&ペーストしなければならなっかったのが面倒でありました。
出来れば、一発で変換できる機能があればよいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
32736417
2020-06-12
用途:
事業用の名刺
特定非営利活動法人ふるさと応援団みやざき 様 (サービス業)

今回の注文用紙は、文具店にて購入するなどこれまで何回も使用しておりました。
届きました用紙も同じ型番なんですが、A4サイズの用紙から10枚の名刺をを切り取り線(メーカーではマイクロミシン目と称しております)で切り離すのですが、「今回の用紙は、なかなか切れない」
初めての体験です。文具店等で販売されているものと同じ型番でも品質は同じじゃないのでしょうか?

対象商品:
32736401
2020-05-21
用途:
名刺作成
教育・研究機関

欧文,和文の名刺を個々に作成しても安価に作成できます.プリンタの性能にもよりますが,きれいに作成できました.以前は同系列の白色を利用していましたが,この色の方が落ち着いて使いやすいと思いました.

対象商品:
32736383
2018-08-13
用途:
営業用名刺として・講座開催時のオリジナルカード作成
ゆとりすとくらぶ 様 (サービス業)

厚みがあるので名刺でも違和感無く使用出来、カード作成時にはやはり厚みがあるのでトランプの様に使用できるので助かっています。
パソコン用の無料アプリがあるのでレイアウトも簡単にできます。

対象商品:
32736401
2018-06-22
用途:
名刺
教育・研究機関

名刺の自作用に購入しました.レーザープリンタを使用していますが,印刷も綺麗にできます.白色よりも落ち着いた感じの名刺になります.

対象商品:
75080582
2018-04-18
用途:
名刺作成
株式会社ティー・ライズ 様 (サービス業)

料金が安く品質にも満足しています。毎回こちらを利用させていただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする