51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453

51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453
51292 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736453

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
タイプ特厚口
厚さ(mm)0.28
内容量1冊(100シート)注文コード32736453品番51292
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。

サイズA4厚さ(mm)0.28白無地ラベルサイズ(mm)91×55面付10面材質特殊紙+薄層塗布タイプ特厚口規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95紙質上質紙+薄層塗布主な用途●名刺用印刷両面印刷紙厚(mm)0.28標準総厚さ(mm)0.28カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.28余白四辺余白付印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 名刺作成

何度か10枚入を購入しましたが、100枚入の方が1枚当たりの金額が安くなるため、今回初めて100枚入を購入しました。
印刷感は変わらないので良いのですが、今まで使用していた10枚入よりも切り離しがしにくくなったような…パリッと取れていたのが、メリメリ…という感じに。
印刷後の切り離しがしやすく奇麗に仕上がるのが良かったのですが、今回購入したものは切り離しにくかったせいか端がちょっと曲がってしまいました。
偶然そういう品質のものに当たったのか、100枚入は仕様が違うのか…枚数の違いだけと思い購入したので残念です。

対象商品 : 32736444
2025-08-24
用途: 名刺に使用
サービス業

作製しやすく切り取りやすく使いにくい。
ただ開封してからしばらく経つと湿気を吸うのか?切り取り難くなります。

2025-07-29
用途: ショップカードの作成

急遽必要になり、購入しました。適度な厚みでよかったです。
マイクロミシンで切り離しも簡単でした

対象商品 : 32736444
2023-03-30
用途: 名刺作成

価格をインターネット 電気屋 文房具店等調べましたが 一番安く購入できました
よく購入するので 助かります

対象商品 : 32736347
2020-06-28
用途: 仕事用の名刺作成に使用
製造業

名刺作成ソフトも無料でD/Lでき、きれいな仕上がりで満足しています。

対象商品 : 32736444
2019-04-01
用途: 名刺作り
サービス業

とても、厚いので高級感が出せそうです。
価格的にもコストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品 : 32736444
2018-11-14
用途: 名刺

厚さがよく、丈夫で重宝しております。名刺の丈夫さと信頼は比例しますからしっかりとしたもので作りたいですよね。

対象商品 : 32736444
2018-06-04
用途: 名刺作成
卸売・小売業

厚い紙質の名刺を探していて購入しました。
思った通りで紙がしっかりしていて一枚ずつ、カットしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする