マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32736462 品番51295
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
しっかりした厚みのある、自然で落ち着いた雰囲気のアイボリータイプの用紙です。

材質上質紙+薄層塗布 厚さ(mm)0.28 アイボリー サイズ名刺サイズ タイプ特厚口 紙質上質紙+薄層塗布 印刷片面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 カット名称マイクロミシンカット 坪量(g/m2)245 白色度(%)76 シートサイズ(mm)210×297 規格FSCミックス認証紙 主な用途●名刺用 紙厚(mm)0.28 標準総厚さ(mm)0.28 ラベル厚(mm)0.28 余白四辺余白付 アズワン品番64-8819-48 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736462
2018-03-01
用途:
自作名刺
合同会社SRTK 様

ホワイトを買ったつもりが、間違えてアイボリーを買ってしまいましたが落ち着いた色合いで問題なく使えています。インクジェット用はどうしても紙のこしが弱いですが、クリーム系の色がそれを補ってくれる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする