マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 32736505 品番 51338
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

パソコンでオリジナル名刺やカードが作れます。
優れたトナーの定着性を持つので、色鮮やかに印刷できます。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。

材質上質紙(古紙パルプ配合)+超薄層塗布 厚さ(mm)0.2 アイボリー サイズA4 タイプ標準 紙質上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面(2列×5段) カット名称マイクロミシンカット 白色度(%)79 坪量(g/m2)190 シートサイズ(mm)210×297 仕様標準、マット 枚数1000 主な用途●名刺用 紙厚(mm)0.2 標準総厚さ(mm)0.2 古紙配合率(%)5 余白四辺余白付 印刷方式両面 アズワン品番64-8819-56 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736496
2019-08-28
用途:
事務仕事
GAIN TIME 様

しっかりしていて、とても使いやすい商品で満足している。

対象商品:
32736435
2015-11-25
用途:
名刺用

今まで別のところで購入していましたが、そこよりも100円以上安くて助かりました。
今後はこちらで注文させていただきます。

対象商品:
32736471
2016-11-26
用途:
名刺作成
株式会社愛林会 様 (医療・福祉・介護関連業)

レーザープリンター使うとトナーがほとんど乗らない。何枚やっても同じ。マルチプリントって言葉が疑われます、、

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたところ、
下記につきまして、ご確認いただきたいとのことです。

・坪量190g/uの名刺用紙ですので、その坪量にあった用紙設定を選択いただいているか
・手差し給紙での印刷をすることでトナーを定着しやすい状況で印刷して頂いているか

トナーが定着していないのは、用紙に定着させるための温度・時間が足りなかったと推測いたします。
上記がきちんと設定いただいている場合は、プリンタの機種や詳細をお伺いすることになりますので
お客様相談室にて対応させていただければと思います。

エーワン お客様相談室
電話番号 0120-112-621
FAX番号 0120-282-369
(土・日・祝日・年末年始等を除く9:00〜17:00)

以上
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする